Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Übergang mit AG 32 mm x 1, Siliziumbronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT FlowFit Übergang mit AG 32 mm x 1, Siliziumbronze
GEBERIT FlowFit Übergang mit AG 32 mm x 1, Siliziumbronze
Artikel-Nr.:
     2172-58873
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     620303001
EAN/GTIN:
     4025416615224
Suchbegriffe:
Geberit
Flow
Fit
FlowFit
GEBERIT FlowFit Übergang mit AG 32 mm x 1, Siliziumbronze

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- Pressindikator
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Bleifreie Siliziumbronze
(CuZn21Si3P)
- Form: gerade
- H / Höhe (cm): 3,9 cm
- L / Länge (cm): 7,5 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 32 mm
- DN / Nennweite: 25
- R / kegeliges Außengewinde ("): 1 "

Fabrikat: Geberit
Typ: FlowFit
Artikel-Nr.: 620.303.00.1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 13,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,50*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,69*
€ 17,86*
5
€ 5,95*
ab € 15,01*
€ 19,48*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.