| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58856 Herst.-Nr.: 620042001 EAN/GTIN: 4025416606819 |
| |
|
| | |
| GEBERIT FlowFit Reduktion 25 x 20 mm, PPSU
Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
Eigenschaften - Unverpresst undicht - Pressindikator - Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe - Zentrisch
Technische Eigenschaften - Werkstoff: PPSU - Form: Reduktion - L / Länge (cm): 8,4 cm - d, D / Außendurchmesser (mm): 25 mm - DN / Nennweite: 20 / 15
Fabrikat: Geberit Typ: FlowFit Artikel-Nr.: 620.042.00.1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, geberit pe reduktion, reduktion, pvc reduktion, Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,85* | € 7,01* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,11* | € 7,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 6,13* | € 8,65* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,44* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|