Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 20 mm, Rolle 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 20 mm, Rolle 50 m
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 20 mm, Rolle 50 m
Artikel-Nr.:
     2172-58848
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     619051001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geberit
Flow
Fit
FlowFit
GEBERIT FlowFit Systemrohr ML 20 mm, Rolle 50 m

Verwendungszwecke
- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PE-RT II / Al / PE-RT II
- Oberflächenrauheit (Mikrometer): 7
Mikrometer
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0,029
mm/(m K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr (W/(m K)):
0,41 W/(m K)
- L / Länge (m): 50 m
- d, D / Außendurchmesser (mm): 20 mm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 16 mm
- DN / Nennweite: 15
- s / Wanddicke (mm): 2 mm

Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 619.051.00.1
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 144,26*
€ 179,05*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 196,845*
€ 239,955*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.