| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58508 Herst.-Nr.: 734466 EAN/GTIN: 4015211734466 |
| |
|
| | |
| FONTERRA Smart Control-Stellantrieb 1250.15, M 30 x 1.5, steckerfertig 24 V
Fonterra Smart Control-Stellantrieb - Für Einbaulage 360°, Heizkreisverteiler DN25
- geeignet für Fonterra Smart Control-Aktormodul 1250.11, Fonterra Smart Control-Basiseinheit 1250 - stromlos geschlossen
Ausstattung Funktionsanzeige durch Hubkappe, Anschlusskabel steckerfertig, M30x1,5 mm
Technische Daten Schutzart IP 54
CE-konform nach EN 60730
Modell 1250.15
Artikelnummer 734 466 B (Breite): 39 H (Höhe): 57 Tiefe: 39 Kabellänge: 200 Spannung (V): 24 Fonterra Smart Control-Stellantrieb - für Einbaulage 360°, Heizkreisverteiler DN25
- geeignet für Fonterra Smart Control-Aktormodul 1250.11, Fonterra Smart Control-Basiseinheit 1250 - stromlos geschlossen
Ausstattung Funktionsanzeige durch Hubkappe, Anschlusskabel steckerfertig, M30x1,5 mm
CE-konform nach EN 60730 Viega Fonterra Smart Control-Stellantrieb Stromlos geschlossen, Modell 1250.15 B: 39 H: 57 T: 39 Kabellänge: 200 Spannung (V): 24 Viega Stellantrieb Fonterra Smart Control 1250.15
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 28,31* | € 37,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,40* | € 37,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,79* | € 39,87* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,15* | € 41,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,86* | € 47,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|