Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA PB-Rohr 20 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA PB-Rohr 20 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter
FONTERRA PB-Rohr 20 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-58223
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     703561
EAN/GTIN:
     4015211703561
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PB-Rohr
viega fußbodenheizung
FONTERRA PB-Rohr 20 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter


Rohr
PB

- Für Fonterra-Flächentemperierung
- rot
- Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
Modell 1405

Artikelnummer 703 561
d (Rohraußendurchmesser): 20
Wandstärke: 2
L (Länge) in m: 240
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 70
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1): 4/0,6 MPa


Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
240
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,46*
€ 4,17*
240
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 4,50*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 6,23*
Lager 2172
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 708,36*
€ 817,38*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,38*
€ 972,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,95*
€ 904,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,06*
€ 877,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 720,69*
€ 857,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 708,36*
€ 842,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.