Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA PB-Rohr 12 x 1.3 mm, Rolle: 240 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA PB-Rohr 12 x 1.3 mm, Rolle: 240 Meter
FONTERRA PB-Rohr 12 x 1.3 mm, Rolle: 240 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-58221
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     615680
EAN/GTIN:
     4015211615680
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PB-Rohr
viega fußbodenheizung
FONTERRA PB-Rohr 12 x 1.3 mm, Rolle: 240 Meter

Rohr
PB
- Für Fonterra-Flächentemperierung
- rot
- Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726

Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage

Biegeradius mind. > 5xd!

Modell 1405

Artikelnummer 615 680
d (Rohraußendurchmesser): 12
Wandstärke: 1.3
L (Länge) in m: 240
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa


Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
240
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 3,22*
240
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,47*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,15*
€ 4,77*
Lager 2172
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 348,94*
€ 407,80*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,31*
€ 464,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,83*
€ 438,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.