Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI FTP-X2 Profil-Vplus-Heizkörper Typ 12/300/1300 Ventil links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI FTP-X2 Profil-Vplus-Heizkörper Typ 12/300/1300 Ventil links
KERMI FTP-X2 Profil-Vplus-Heizkörper Typ 12/300/1300 Ventil links
Artikel-Nr.:
     2172-57630
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     FTP1203001301L1K
EAN/GTIN:
     4037486706009
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
heizkörper kermi
heizkörper ral 9016
KERMI FTP-X2 Profil-Vplus-Heizkörper Typ 12/300/1300 Ventil links

KERMI therm-x2 Profil-Vplus
Flachheizkörper
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem. EN
442. Serielle Durchströmung der
Platten. Mit integriertem,
verstellbarem Ventileinsatz. Der
kV-Wert ist werkseitig voreingestellt
und auf die Wärmeleistung abgestimmt.
Sickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende
obere Abdeckung und geschlossene
seitliche Blenden.
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Alle
Anschlüsse sind werkseitig dicht
verschlossen. Entlüftungsstopfen
eingeschraubt. Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept
möglich. Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2 verfügbar.
Anschlüsse:
2 x G 3/4" Außengewinde unten mittig
und 2 x G 3/4" Außengewinde unten
seitlich nach DIN V 3838
4 x G 1/2" Innengewinde seitlich
Thermostatkopf-
gewinde: M 30 x 1,5 mm, Schließmaß
Ventileinsatz 11,8 mm
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 90 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

Typ: 12
Bauhöhe: 300 mm
Baulänge: 1300 mm
Bautiefe: 64 mm
Farbe: weiß
Ventilposition: links
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: mit
Heizkörperexponent: 1,2731
Wärmeleist. 75/65-20: 936 Watt
Weitere Suchbegriffe: heizkörper, Ventil-Heizkörper, Vetilheizkörper, Kompaktheizkörper, Kermiheizkörper, Kermi-Heizkörper, Kermiventilheizkörper, Bohrkonsolen, Radiator, Planheizkörper, Kermi Planheizkörper, Vertikalheizkörper, Designheizkörper, Plattenheizkörper, Badheizkörper, Therm X2, Profil-Ventil, Wärmeverteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.