Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI FTP-X2 Profil-Vplus-Heizkörper Typ 10/400/400 Ventil rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI FTP-X2 Profil-Vplus-Heizkörper Typ 10/400/400 Ventil rechts
KERMI FTP-X2 Profil-Vplus-Heizkörper Typ 10/400/400 Ventil rechts
Artikel-Nr.:
     2172-57257
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     FTP100400401R1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
heizkörper kermi
heizkörper
KERMI FTP-X2 Profil-Vplus-Heizkörper Typ 10/400/400 Ventil rechts


KERMI Profil-Vplus Flachheizkörper
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem. EN 442. Mit
integriertem, verstellbarem
Ventileinsatz. Der kV-Wert ist
werksseitig voreingestellt und auf die
Wärmeleistung abgestimmt. Sickenteilung
33 1/3 mm. Übergreifende obere
Abdeckung und geschlossene seitliche
Blenden (Typ 11).
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Alle
Anschlüsse sind werkseitig dicht
verschlossen. Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Die Bauausführung (Typ 11) entspricht
den Anforderungen der GUV.
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept
möglich. Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2 verfügbar.
Anschlüsse:
2 x G 3/4" Außengewinde unten mittig
und 2 x G 3/4" Außengewinde unten
seitlich nach DIN V 3838
4 x G 1/2" Innengewinde seitlich
Thermostatkopf-
gewinde: M 30 x 1,5 mm, Schließmaß
Ventileinsatz 11,8 mm
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 90 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

Typ: 10
Bauhöhe: 400 mm
Baulänge: 400 mm
Bautiefe: 61 mm
Farbe: weiß
Ventilposition: rechts
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: ohne
Heizkörperexponent: 1,255
Wärmeleist. 75/65-20: 170 Watt
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, Ventil-Heizkörper, Vetilheizkörper, Kompaktheizkörper, Kermiheizkörper, Kermi-Heizkörper, Kermiventilheizkörper, Bohrkonsolen, Radiator, Planheizkörper, Kermi Planheizkörper, Vertikalheizkörper, Designheizkörper, Plattenheizkörper, Badheizkörper, Therm X2, Profil-Ventil, Wärmeverteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.