| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-56706 Herst.-Nr.: 11315781025 EAN/GTIN: 4007360557317 |
| |
|
| | |
| REHAU RAUTITAN Universalrohr stabil 16,2 x 2,6 mm,Dämm. rund 26 mm,Bund 25 m
REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 in runder Dämm. 26mm, 25 m Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation Zulassung: - DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346 (Systemzulassung) Eigenschaft: - Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung - alterungs- und formbeständig - Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach DIN EN 13501-1 Material: - Rohr: Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) gemäß DVGW Arbeitsblatt W 542, DIN EN ISO 21003 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3 - Rohrdämmung, rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie - Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K) Farbe: - Silber RAL 9006 (weißaluminium) RAUT.stabil 16 i.rund.Däm.26mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rautitan flex 16x2,2, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Rohr, Rehau Rohr und Verbindung, Rehau Fittings, Rehau Fittinge, Rehau Rautitan, Rehau Rautitan PX, Rautitan flex, Rautitan stabi, Rautherm S, System Rehau, Rehau Fittings und Schiebehülsen, Rehau Montagewerkzeug, Rehau Rohrschere, Metallverbundrohr, Kunststoffrohr, Sanitärrohr, Rehau Metallverbundrohr, PE-XA, Metallkunststoffverbundrohr, Metall Kunststoff-Verbundrohr, Metallrohr, Rehau Verbindungstechnik, Aluminiumschicht, Rehau Gebäudetechnik, Rehau Kunststoffrohr, Trinkwassersystem |
| | |
| |