Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uponor Verteilerschrank Vario IW 550x730x110mm o. Rahmen und Tür /UnterputzlÃ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uponor Verteilerschrank Vario IW 550x730x110mm o. Rahmen und Tür /UnterputzlÃ
Uponor Verteilerschrank Vario IW 550x730x110mm o. Rahmen und Tür /UnterputzlÃ
Artikel-Nr.:
     2172-56337
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1093491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteilerschrank uponor
Uponor Verteilerschrank Vario IW 550x730x110mm
ohne Rahmen und Tür /Unterputzlösung

Verteilerschrank ohne Rahmen und Tür als Unterputzlösung
Kompatibel zu allen Rahmen / Türen Unterputz
Tiefe 110mm bis150mm, erweiterbar um Rahmen / Tür
Höhenverstellbar: 730 - 930mm
Fußbodenhöhe: 30 - 230 mm
Material: verzinktes Stahlblech

Weitere Suchbegriffe: verteiler schrank, Anschlussgarnitur, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Uponor, Uponor Anschlussgarnitur, T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.