Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-55987 Herst.-Nr.: 440473 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VIEGA Rotguss Hahnverlängerung 3525 1", 100 mm, Innenvielkant
Verlängerung - Rotguss
- R-Gewinde, Rp-Gewinde
Ausstattung Innenvielkant
Modell 3525
Artikelnummer 440 473 R (Außengewinde kegelig): 1 Rp (Innengewinde zylindrisch): 1 L (Länge): 100 Verlängerung, aus Rotguss, mit konischem Außengewinde nach DIN EN 10226 und zylindrischem Innengewinde, mit Innenvielkant, langes Innengewinde zum Kürzen bei 50, 65, 80 und 100 mm, in den Größen 3/8, 1/2 und 3/4, Modell-Nr. 3525
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bänninger, Hahnverlängerung 1", rotguss, Fittings, Fittings rotguss, Rotgussfittings, Schraubfittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,06* | € 27,94* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,44* | € 29,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,32* | € 32,13* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 29,91* | € 39,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|