Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS Edelstahl Übergang mit AG d 35 mm x 1" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAP Niro Übergangsstück mit AG Durchmesser: 35mm - 1", # 31719
MAP Niro Übergangsstück mit AG Durchmesser: 35mm - 1", # 31719
MAP Niro Übergangsstück mit AG Durchmesser: 35mm - 1", # 31719
Artikel-Nr.:
     2172-55705
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     31719
EAN/GTIN:
     4024723317197
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
edelstahl übergangsmuffe
geberit übergangsmuffe
GEBERIT MAPRESS Edelstahl Übergang mit AG d 35 mm x 1" AG

Verwendungszwecke - Für Trinkwasser kalt und warm - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel - Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel - Für Fernwärmeheizungswasser max. 120 GC - Für Sattdampf max. 120 GC - Für Betriebswasser - Für aufbereitete Wässer - Für Regenwasser mit pH-Wert6,0 - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert6,0 - Für Löschwasser (nass) - Für Sprinkler (nass) - Für Chemikalien und technische Fluide - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3) - Für Unterdruck - Für Inertgase (z. B. Stickstoff) - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase) - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien Eigenschaften - Pressindikator - Unverpresst undicht - Dichtring aus CIIR schwarz - Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen Fabrikat: Geberit Typ:
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,62*
€ 24,75*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 18,70*
€ 24,90*
5 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 19,52*
€ 25,95*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,65*
ab € 23,09*
€ 27,59*
5
€ 5,95*
ab € 26,85*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.