| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-55649 Herst.-Nr.: 32309 EAN/GTIN: 4024723323099 |
| |
|
| | |
| GEBERIT MAPRESS Edelstahl Reduzierstück d 28 x 22 mm
Verwendungszwecke - Für Trinkwasser kalt und warm - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel - Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel - Für Fernwärmeheizungswasser max. 120 GC - Für Sattdampf max. 120 GC - Für Betriebswasser - Für aufbereitete Wässer - Für Regenwasser mit pH-Wert6,0 - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert6,0 - Für Löschwasser (nass) - Für Sprinkler (nass) - Für Chemikalien und technische Fluide - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3) - Für Unterdruck - Für Inertgase (z. B. Stickstoff) - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase) - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien Eigenschaften - Pressindikator - Unverpresst undicht - Dichtring aus CIIR schwarz - Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen Fabrikat: Geberit Typ: Mapress Edelstahl Artikel-Nr.: 30102
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, edelstahl reduktion, reduktion, geberit reduktion, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,94* | € 8,31* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,03* | € 8,43* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,23* | € 8,70* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,65* | ab € 7,27* | € 8,76* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 8,46* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|