Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIS Pacifyre AWM III BS-Manschette 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIS Pacifyre AWM III BS-Manschette 75 mm
BIS Pacifyre AWM III BS-Manschette 75 mm
Artikel-Nr.:
     2172-54997
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     2135075077
EAN/GTIN:
     8712993598618
Suchbegriffe:
Brandschutzmanschette
brandschutzmanschette
BIS Pacifyre AWM III BS-Manschette 75 mm

Ausführung für Rohr- 75 mm
Manschette Innen- 81 / Außen- 94 mm

zur Herstellung einer Rohrabschottung
R90-Qualität nach
DIN 4102-11 bzw EI 120 gemäß EN 13501
(für brennbare Rohre)
Eigenschaften
Abschottung von
Kunststoffdurchführungen durch
Wände aus Mauerwerk Beton Stahl- bzw
Porenbeton leichte Trennwände sowie
Betondecken unter
Verwendung der BIS Pacifyre AWM III
Brandschutzmanschette
klassifiziert gemäß der
Feuerwiderstandsklasse R 90
nach DIN 4102 Teil 11
bei Wanddurchführungen sind auf beiden
Seiten der
Wand Manschetten anzubringen
bei Deckendurchführungen ist 1
Manschette an der
Deckenunterseite anzubringen
die Abschottungen müssen eine
bauaufsichtliche
Zulassung nach DIN 4102 Teil 11
aufweisen
der Zulassungsbereich erstreckt sich
auf
brennbare Rohre der Baustoffklasse B1
und B2 mit
Rohraußendurchmessern von 32 bis 160 mm
durch das Aufschäumen des
Dämmschichtbildners wird
der Rohrquerschnitt dauerhaft und
hermetisch gegen
den Durchtritt von Feuer Rauch und Gas
verschlossen
ein stabiler Blechmantel richtet den
Blähdruck ins
Rohrinnere
bei Schallschutzanforderungen darf ein
Schaumstoffstreifen mit = 9 mm Dicke
zwischen Rohr
und Bauteil bzw Manschette eingelegt
werden
die Montage muss gemäß Zulassung Nr
Z-19 17-1651
erfolgen
jede Rohrabschottung (oder jede Gruppe
von
Rohrabschottungen) muss mit einem
Ausführungsschild
dauerhaft gekennzeichnet werden
vom Deutschen Institute für Bautechnik
(DIBt)
zugelassen nach Z-19 17-1651 und vom
MPA Braunschweig fremdüberwacht


Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 37,41512*
€ 44,99512*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,15*
€ 49,59*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 39,12*
€ 51,98*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.