Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYR Sicherheitsgruppe 3/4", 8 bar, mit Druckminderer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYR Sicherheitsgruppe 3/4", 8 bar, mit Druckminderer
SYR Sicherheitsgruppe 3/4", 8 bar, mit Druckminderer
Artikel-Nr.:
     2172-54779
Hersteller:
     HANS SASSERATH SYR
Herst.-Nr.:
     002520861
EAN/GTIN:
     4017905231596
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Sicherheitsgruppe
SYR Sicherheitsgruppe 3/4", 8 bar, mit Druckminderer

Syr Art.-Nr. 002520861
für den Anschluss von geschlossenen
Trinkwassererwärmern nach DIN 1988.
Bestehend aus: Absperrventil, Rückfluss-
verhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem
Absperrventil (nur DN 20), Membran-
Sicherheitsventil, neuem, verlängerbarem
Ablauftrichter und mit Druckminderer,
Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6
bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar
Gehäuse aus Pressmessing, Kappe des
Sicherheitsventils aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff. Sitz des Sicher-
ventils aus Edelstahl.
DN 20, 8 bar, Verschraubung G 3/4, rg.
Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft,
TÜV-SV-05-545, Schallschutzprüfnummer
PA-IX 1794/I.


Weitere Suchbegriffe: sicherheitsgruppe brass, druckminderer, druckminderer 3/4", Syr, Syr Sicherheitsgruppe, Syr Sicherheitsgruppe o. Druckminderer, 002520001, Syr 002520001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.