Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 6 bar, mit Druckminderer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 6 bar, mit Druckminderer
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 6 bar, mit Druckminderer
Artikel-Nr.:
     2172-54772
Hersteller:
     Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
     002515860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Sicherheitsgruppe
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 6 bar, mit Druckminderer
DN15 G 1/2 6bar rohgelb

Syr Art.-Nr. 0025.15.860

SYRobloc-Sicherheitsgruppe 25,
für den Anschluss von geschlossenen
Trinkwassererwärmern nach DIN 1988.
Bestehend aus: Absperrventil, Rückfluss-
verhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem
Absperrventil (nur DN 20), Membran-
Sicherheitsventil, neuem, verlängerbarem
Ablauftrichter und mit Druckminderer,
Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6
bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar
Gehäuse aus Pressmessing, Kappe des
Sicherheitsventils aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff. Sitz des Sicher-
ventils aus Edelstahl.
DN 15, 6 bar, Verschraubung G 1/2, rg.
Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft,
TÜV-SV-05-545, Schallschutzprüfnummer
PA-IX 1794/I.

Weitere Suchbegriffe: sicherheitsgruppe 6bar, sicherheitsgruppe brass, druckminderer, Syr, Syr Sicherheitsgruppe, Syr Sicherheitsgruppe o. Druckminderer, 002515000, Syr 002515000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.