Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 8 bar, ohne Druckminderer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 8 bar, ohne Druckminderer
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 8 bar, ohne Druckminderer
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 8 bar, ohne Druckminderer
Artikel-Nr.:
     2172-54767
Hersteller:
     Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
     002415861
EAN/GTIN:
     4017905231503
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Sicherheitsgruppe
SYR Sicherheitsgruppe 1/2", 8 bar, ohne Druckminderer
Verschraubung G1/2, rohgelb

Syr Art.-Nr. 0024.15.861

für den Anschluss von geschlossenen
Trinkwassererwärmern nach DIN 1988.
Bestehend aus: Absperrventil, Rückfluss-
verhinderer mit Prüfeinrichtung, zweitem
Absperrventil (nur DN 20), Membran-
Sicherheitsventil und neuem, verlänger-
barem Ablauftrichter. Gehäuse aus Press-
messing, Kappe des Ventils aus
glasfaserverstärktem Kunststoff. Sitz
des Sicherheitsventils aus Edelstahl.
DN 15, 8 bar, Verschraubung G 1/2, rg.
Bauteilprüfungen: DIN-DVGW geprüft,
TÜV-SV-05-545, Schallschutzprüfnummer
PA-IX 1794/I.
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsgruppe brass, druckminderer, druckminderer 1/2", Syr, Syr Sicherheitsgruppe, Syr Sicherheitsgruppe o. Druckminderer, 002415001, Syr 002415001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.