Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK ASP 300 LED Alu-Spiegelschrank 45 x 75 x 12,5 cm Alu silber-matt Türanschla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK ASP 300 LED Alu-Spiegelschrank 45 x 75 x 12,5 cm Alu silber-matt Türanschla
HSK ASP 300 LED Alu-Spiegelschrank 45 x 75 x 12,5 cm Alu silber-matt Türanschla
Artikel-Nr.:
     2172-54407
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1141045125R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegel schrank
HSK ASP 300 LED Alu-Spiegelschrank 45 x 75 x 12,5 cm
Alu silber-matt Türanschlag rechts
Highlight für jedes Bad

Tiefe inkl. Spiegel: 12,5cm
Korpustiefe: 11,5 cm
Nutztiefe: 9,5 cm

Aluminium-Korpus
Oberfläche: alu silber-matt
1 Doppelspiegel-Drehtür
Türanschlag rechts
3 höhenverstellbare Glasböden
Lichtschalter/Doppelsteckdose
Niedervolt-LED-Beleuchtung

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A (4,8 kWh/1.000h)

Bild Abb. rechts

Weitere Suchbegriffe: HSK, Alu-Spiegelschrank, Softcube, ASP 300, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,97*
€ 654,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,96*
€ 627,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,67*
€ 587,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,03*
€ 549,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.