Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 35 x 175 x 17 cm Alu silber-matt Türanschlag l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 35 x 175 x 17 cm Alu silber-matt Türanschlag l
ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 35 x 175 x 17 cm Alu silber-matt Türanschlag l
ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 35 x 175 x 17 cm Alu silber-matt Türanschlag l
Artikel-Nr.:
     2172-54332
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1131035175L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegel schrank
ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 35 x 175 x 17 cm
Alu silber-matt, Türanschlag links

Tiefe inkl. Spiegel: 17cm
Korpustiefe: 16 cm
Nutztiefe: 14 cm

Aluminium-Korpus
Oberfläche: alu silber-matt
1 Doppelspiegel-Drehtür
Türanschlag links/rechts
6 höhenverstellbare Glasböden

Türanschlag links

keine Versandkosten
Weitere Suchbegriffe: HSK, Alu-Spiegelschrank, Softcube, ASP Softcube, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,97*
€ 672,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,51*
€ 665,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,26*
€ 648,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,26*
€ 622,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.