Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 105 x 75 x 17 cm Alu silber-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 105 x 75 x 17 cm Alu silber-matt
ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 105 x 75 x 17 cm Alu silber-matt
ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 105 x 75 x 17 cm Alu silber-matt
Artikel-Nr.:
     2172-54331
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1133105170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 3 spiegeltüren
spiegel schrank
ASP Softcube Alu-Spiegelschrank 105 x 75 x 17 cm Alu silber-matt

Tiefe inkl. Spiegel: 17cm
Korpustiefe: 11,5 cm
Nutztiefe: 9,5 cm

Aluminium-Korpus
Oberfläche: alu silber-matt
3 Doppelspiegel-Drehtüren
2 x 3 höhenverstellbare Glasböden
1 Doppelsteckdose und Lichtschalter
integrierte Energiesparleuchte (2 x 14 Watt)

keine Versandkosten

Weitere Suchbegriffe: HSK, Alu-Spiegelschrank, Softcube, ASP Softcube, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,66*
€ 923,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,07*
€ 915,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,72*
€ 881,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,40*
€ 845,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,69*
€ 775,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.