| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53964 Herst.-Nr.: 25038 EAN/GTIN: 4024723250388 |
| |
|
| | |
| GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergang 54mmx2 3/8", verzinkt, ÜM, flachdichtend Mapress C-Stahl Übergang - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht - Außen verzinkt - Überwurfmutter aus Messing - Dichtring aus CIIR schwarz - bis DN 50 einschließlich Ummanteln des Fittings - mit der Geberit Dichtbandage schwarz - aus IIR Butyl-Kautschuk. - Die Verlegerichtlinien des Herstellers - sind zu beachten. - ab DN 65 bis DN 100 einschließlich Korrosionsschutz - nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April 2013) - Die Verlegerichtlinien des Herstellers - sind zu beachten Technische Eigenschaften - Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM (Grad C): 0-100 Grad C - Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) - DN / Nennweite: 50 - L / Länge (cm): 5,8 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mapress C-Stahl Artikel-Nr.: 25038 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,71* | € 24,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,50* | € 25,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 25,32* | € 33,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,16* | € 35,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|