| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53922 Herst.-Nr.: 21509 EAN/GTIN: 4024723215097 |
| |
|
| | |
| GEBERIT MAPRESS C-Stahl Kreuzstück, abgesetzt 22 x 18 mm, verzinkt
Mapress C-Stahl Kreuzstück 90Gr abgesetzt d18-22 verzinkt Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht - Dichtring aus CIIR schwarz - Außen verzinkt - Einschließlich Ummanteln des Fittings - mit der Geberit Dichtbandage schwarz - aus IIR Butyl-Kautschuk. - Die Verlegerichtlinien des Herstellers - sind zu beachten. Technische Eigenschaften - Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) - DN / Nennweite: 20 / 15 - L / Länge (cm): 7,4 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mapress C-Stahl Artikel-Nr.: 21509 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| |