| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53854 Herst.-Nr.: 25329 EAN/GTIN: 4024723253297 |
| |
|
| | |
| GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergangsverschraubung 22mmx1" verzinkt, AG, flachdichtend
Mapress C-Stahl Übergangs- verschraubung mit AG d22-R1 verzinkt Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht - Außen verzinkt - Übergang aus Rotguss - Überwurfmutter aus Messing - einschließlich Ummanteln des Fittings - mit der Geberit Dichtbandage schwarz - aus IIR Butyl-Kautschuk. - Die Verlegerichtlinien des Herstellers - sind zu beachten. Technische Eigenschaften - Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM (Grad C): 0-100 Grad C - Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) - DN / Nennweite: 20 / 25 - H / Höhe (cm): 4,8 cm - L / Länge (cm): 6,9 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mapress C-Stahl Artikel-Nr.: 25329 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 8,16* | € 10,63* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,12* | € 11,18* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 11,74* | € 15,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|