| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53831 Herst.-Nr.: 25337 EAN/GTIN: 4024723253372 |
| |
|
| | |
| GEBERIT MAPRESS C-Stahl Übergangsverschraubung 28mmx1" verzinkt, AG, flachdichtend
Mapress C-Stahl Übergangs- verschraubung mit AG d28-R1 verzinkt Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht - Außen verzinkt - Übergang aus Rotguss - Überwurfmutter aus Messing - einschließlich Ummanteln des Fittings - mit der Geberit Dichtbandage schwarz - aus IIR Butyl-Kautschuk. - Die Verlegerichtlinien des Herstellers - sind zu beachten. Technische Eigenschaften - Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM (Grad C): 0-100 Grad C - Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) - DN / Nennweite: 25 - H / Höhe (cm): 5,2 cm - L / Länge (cm): 7,5 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mapress C-Stahl Artikel-Nr.: 25337 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steel press muffe, press muffe, geberit pressmuffe, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,99* | € 17,60* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,82* | € 17,83* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 13,66* | € 18,41* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,65* | ab € 17,30* | € 23,05* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 18,89* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|