Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl T-Stück reduziert 42 x 28 x 42 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT MAPRESS C-Stahl T-Stück reduziert 42 x 28 x 42 mm, verzinkt
GEBERIT MAPRESS C-Stahl T-Stück reduziert 42 x 28 x 42 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     2172-53781
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     21219
EAN/GTIN:
     4024723212195
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Schlauchanschluss
T-Stück
GEBERIT MAPRESS C-Stahl T-Stück reduziert 42 x 28 x 42 mm, verzinkt

Mapress C-Stahl T-Stück reduziert
d42-28-42 verzinkt
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
- bis DN 50 Einschließlich Ummanteln
des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
- ab DN 65 bis DN 100 einschließlich
Korrosionsschutz
- nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April
2013)
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- DN / Nennweite: 40 / 25 / 40
- L / Länge (cm): 11,4 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 21219
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluss stahl, schlauchanschluß, t-stück geberit, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 18,28*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 13,71*
€ 18,58*
6 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 14,09*
€ 19,10*
8 Tage
unbekannt
4
€ 5,65*
ab € 17,76*
€ 23,31*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.