| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53683 Herst.-Nr.: 22312 EAN/GTIN: 4024723223122 |
| |
|
| | |
| GEBERIT MAPRESS C-Stahl Reduzierstück 35 x 22 mm, mit Einschubende, verzinkt
Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende d35-22 verzinkt Verwendungszwecke - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau Eigenschaften - Unverpresst undicht - Dichtring aus CIIR schwarz - Außen verzinkt - bis DN 50 einschließlich Ummanteln des Fittings - mit der Geberit Dichtbandage schwarz - aus IIR Butyl-Kautschuk. - Die Verlegerichtlinien des Herstellers - sind zu beachten. - ab Dn 65 bis DN 100 einschließlich Korrosionsschutz - nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April 2013) - Die Verlegerichtlinien des Herstellers - sind zu beachten. Technische Eigenschaften - Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) - DN / Nennweite: 32 / 20 - H / Höhe (cm): 5 cm - L / Länge (cm): 7,1 cm Fabrikat: Geberit Typ: Mapress C-Stahl Artikel-Nr.: 22312 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, pressfitting, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,33* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,22* | € 3,39* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 3,44* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 3,33* | € 4,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,94* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|