Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53372 Herst.-Nr.: 601164 EAN/GTIN: 4015211601164 |
| |
|
| | |
| Viega Kreuzstück PRESTABO C-Stahl 1148 22x15" SC‑Contur, V-Kontur
Pressverbindersystem mit Pressverbindern und Rohren aus unlegiertem Stahl 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305‑3, außen galvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8–15 µm (blau chromatiert). Betriebsbedingungen mit EPDM-Dichtelement Betriebstemperatur max. 110 °C Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde kreuzstück, steel press muffe, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,98* | € 19,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 14,59* | € 19,70* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 16,53* | € 21,95* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,85* | € 22,60* | | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 24,89* | € 32,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|