Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53328 Herst.-Nr.: 558901 EAN/GTIN: 4015211558901 |
| |
|
| | |
| Viega PRESTABO T-Stück, IG, C-Stahl 1117.2 22 x 1/2" x 22 mm
Viega T-Stück mit SC Prestabo 1117.2 in 22mm x Rp1/2 x 22mm Stahl verzinkt Viega Prestabo-T-Stück mit SC-Contur Stahl unlegiert, verzinkt, Modell 1117.2 VdS-Zulassung d1: 22 Rp: ½ d2: 22 Prestabo-T-Stück mit SC-Contur
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschlüsse, Rp-Gewinde
Ausstattung Dichtelemente EPDM, Mehrkant
Modell 1117.2
Artikelnummer 558 901 VdS-Zulassung d1 (Rohraußendurchmesser): 22 Rp (Innengewinde zylindrisch): ½ d2 (Rohraußendurchmesser): 22 Prestabo-T-Stück mit SC-Contur
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschlüsse, Rp-Gewinde
Ausstattung Dichtelemente EPDM, Mehrkant Es liegen keine Verwendungshinweise vor 22 X 1/2 X 22 Viega 558901 Prestabo-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, Werkstoff-Nummer 1.0308, nach DIN EN 10305-3, außen galvanisch verzinkt, mit Mehrkant, mit Innengewinde, Modell-Nr. 1117.2
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressmuffe, T-Stück, gewinde t-stück g 1/2", gewinde t-stück, gewinde t-stück stahl, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,44* | € 9,02* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 7,12* | € 9,03* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,53* | € 9,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,82* | € 9,55* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,12* | € 9,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|