Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-53290 Herst.-Nr.: 558451 EAN/GTIN: 4015211558451 |
| |
|
| | |
| Viega PRESTABO Bogen, 90°, C-Stahl 1114 35 mm x 1 1/4" AG
SC‑Contur, V-Kontur
Pressverbindersystem mit Pressverbindern und Rohren aus unlegiertem Stahl 1.0308 (E235), nach DIN EN 10305‑3, außen galvanisch verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von 8–15 µm (blau chromatiert). Betriebsbedingungen mit EPDM-Dichtelement Betriebstemperatur max. 110 °C Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, 90° winkelstück, winkelstück, winkelstück stahl, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 15,25* | € 19,45* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,99* | € 20,20* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,65* | ab € 16,75* | € 21,45* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,65* | € 24,86* | | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,58* | € 37,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|