Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Reduzierstück 28 x 22 mm, mit Einschubende, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Reduzierstück 28 x 22 mm, mit Einschubende, verzinkt
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Reduzierstück 28 x 22 mm, mit Einschubende, verzinkt
Artikel-Nr.:
     2172-52821
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     22309
EAN/GTIN:
     4024723223092
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
Reduktion
Reduzier-Stück
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Reduzierstück 28 x 22 mm, mit Einschubende, verzinkt

Mapress C-Stahl Reduktion
mit Einschubende d28-18 verzinkt
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
- bis DN 50 einschließlich Ummanteln
des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
- ab Dn 65 bis DN 100 einschließlich
Korrosionsschutz
- nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April
2013)
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- DN / Nennweite: 25 / 15
- H / Höhe (cm): 4,4 cm
- L / Länge (cm): 6,4 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 22308
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,04*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 3,06*
6 Tage
120
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,21*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,65*
ab € 2,79*
€ 3,59*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.