Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega RAXOFIX Rohr 5302, silbergrau 20 x 2.8 mm, Rolle Meterware # 760441


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Viega RAXOFIX Rohr 5302, silbergrau 20 x 2.8 mm, Rolle Meterware # 760441
Viega RAXOFIX Rohr 5302, silbergrau 20 x 2.8 mm, Rolle Meterware # 760441
Artikel-Nr.:
     2172-52676
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     760441M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizungsrohr
viega fußbodenheizung
Viega RAXOFIX Rohr 5302, silbergrau 20 x 2.8 mm, Rolle Meterware # 760441

Zuschnitt:
Bitte geben Sie die gewünschten Menge in lfm an.

Viega Rohr Raxofix
5302 in 20x2,8mmx75m Kunststoff grau
Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr Ohne: Schutzrohr, Modell 5302 d: 20 s: 2.8 V: 0.163 L: 75 Ausführung: silbergrau
Raxofix-Mehrschichtverbundrohr
- Für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen

- formstabil

- ohne: Schutzrohr

Modell 5302

Artikelnummer 760 441
d (Rohraußendurchmesser): 20
Wandstärke: 2.8
Wasserinhalt je lfm Rohr: 0.163
L (Länge) in m: 75
Ausführung: silbergrau
Raxofix-Mehrschichtverbundrohr
- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen

- formstabil

- ohne: Schutzrohr
Es liegen keine Verwendungshinweise vor
20 X 2,8 Viega 760441
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, Rot Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, RothDruckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.