Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT MAPRESS C-Stahl Reduzierstück 22 x 18 mm, mit Einschubende, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Reduzierstück 22 x 18 mm, mit Einschubende, verzinkt
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Reduzierstück 22 x 18 mm, mit Einschubende, verzinkt
Artikel-Nr.:
     2172-52407
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     22306
EAN/GTIN:
     4024723223061
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
Reduktion
Reduzier-Stück
GEBERIT MAPRESS C-Stahl Reduzierstück 22 x 18 mm, mit Einschubende, verzinkt
Mapress C-Stahl Reduktion
mit Einschubende d22-18 verzinkt
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Außen verzinkt
- bis DN 50 einschließlich Ummanteln
des Fittings
- mit der Geberit Dichtbandage schwarz
- aus IIR Butyl-Kautschuk.
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
- ab Dn 65 bis DN 100 einschließlich
Korrosionsschutz
- nach AGI Arbeitsblatt Q 151 (April
2013)
- Die Verlegerichtlinien des
Herstellers
- sind zu beachten.
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl unlegiert 1.0034
E195 (DIN EN 10305)
- DN / Nennweite: 20 / 15
- H / Höhe (cm): 3,7 cm
- L / Länge (cm): 5,7 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mapress C-Stahl
Artikel-Nr.: 22306
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
7
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,42*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,60*
€ 2,44*
7 Tage
54
1
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 2,56*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,65*
ab € 2,15*
€ 2,82*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.