Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECEprofil Modul für Dusch-WC universal 1120 mm, Tece-Spk., Betätigung von vor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECEprofil Modul für Dusch-WC universal 1120 mm, Tece-Spk., Betätigung von vor
TECEprofil Modul für Dusch-WC universal 1120 mm, Tece-Spk., Betätigung von vor
Artikel-Nr.:
     2172-51453
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     9300079
EAN/GTIN:
     4027255049703
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
TECEprofil Modul für Dusch-WC universal 1120 mm, Tece-Spk., Betätigung von vorne


TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten,
für den universellen Anschluss eines
Dusch-WCs, Bauhöhe 1120 mm
WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil
Profilrohren oder für den Einbau in
Metall- oder Holzständerwände und als
Vorwand- oder Eckmodul auch für die
Einzelblockmontage geeignet.
Ermöglicht den universellen Anschluss
eines Dusch-WCs mit verdecktem Wasser-
und Elektroanschluss, z. B. Geberit
AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit
SensoWash C, V & B ViClean, TOTO
RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, VitrA
V-care.
Der Anschluss weiterer Hersteller ist
möglich. Die Anschlusspositionen sind
jedoch vorher zu prüfen.
Komplett vormontierte Einheit, bestehend
aus:
Uni-Spülkasten für Betätigung von
vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem
Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und
versiegelt
- Spülkastenanschluss mit 1/2"
Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen 6 Liter
voreingestellte Standardspülmenge
4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit
optional einstellbar 3 Liter
Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik.
Restvolumen zur sofortigen
Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und
WC-Armatur
- Je nach Betätigungsplatte als Ein-
oder Zweimengenspülkasten einsetzbar.
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
Modul bestehend aus:
- selbsttragendem Montagerahmen,
pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für
waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Leerrohrinklusive großem
Einschubtrichter zur universellen
Positionierung des Wasseranschlusses
- Kabelbox für universelle Position des
Stromanschlusses
- Rohbauabdeckung mit Bauschutzstopfen
Einstellung einer erhöhten
Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe,
gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040:
Barrierefreies Bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten).
Bestell-Nr.: 9300079
Weitere Suchbegriffe: Spülkasten, tece eckspülkasten, eck spülkasten, WC Vorwand, WC-Vorwand mit TECE, TECE Vorwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.