Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 110, 87°, wandverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 110, 87°, wandverstärkt
RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 110, 87°, wandverstärkt
Artikel-Nr.:
     2172-50993
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11234641001
EAN/GTIN:
     4007360349523
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Steckmuffe
steckmuffe pe
RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 110, 87°, wandverstärkt

Eigenschaft:
- mit Steckmuffe und Gummidichtring
Material:
- RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe:
- Weiß (ähnlich RAL 9003)
RAUPIANO PLUS Bogen
DN 110, 87 Grad, wandverstärkt
mit eingelegtem Gummidichtring
Erhöhte Luftschalldämmung durch
Wandverdickung im Umlenkbereich.
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nummer: Z-42.1-223
Nennweite:DN 110
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, steckmuffe rehau, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,44*
20
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 11,59*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.