Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125, Baulänge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125, Baulänge 1000 mm
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125, Baulänge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-50970
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11206941222
EAN/GTIN:
     4007360436803
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125, Baulänge 1000 mm
mit Steckmuffe und Gummidichtring

11206941200
11206941222 (REHAU S.P.A)
11206941222 (REHAU Industries SE & Co. KG)
11206941222 (REHAU Gesellschaft m.b.H

Eigenschaft:
- mit Steckmuffe und Gummidichtring
Material:
- RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe:
- Weiß (ähnlich RAL 9003)
Hinweis:
- Rohre ab Baulänge 1000 mm in Schlauchfolie verpackt in Holzrahmenverschlag
RAUPIANO PLUS Abflussrohr
DN 125, Baulänge 1000 mm
schalldämmendes Abflussrohr mit
Steckmuffe, montagefertig mit
eingelegtem Gummidichtring
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nummer: Z-42.1-223
Installationsschallpegel nach Gutachten
P-BA 274/2016: 17 dB(A) bei 4,0
l/s, mit eigener körperschalldämmender
Stützbefestigung
Rohraußendurchm.:125,0000 mm
Nennweite:DN 125
Mindestwandstärke:3,1000 mm
Mindestmuffentiefe:60,4000 mm
Baulänge:1.000,0000 mm
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe dn 125, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.