| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-49965 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 08161HELIOS EAN/GTIN: 4010184081616 |
| |
|
| | |
| HELIOS Ventilator-Einsatz 60 m³/h ELS-VF 60, feuchteverlaufsabh. Steuerung
Ventilatoreinsatz mit Fassade, Feuchte- automatik und Nachlauf V = 60 cbm/h Ventilator-Einsatz "ultraSilence" mit elektronischer, feuchteverlaufsab- hängiger Automatik-Steuerung, 60 m3/h Volumenstrom. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontakt- schluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklapp- baren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungs- anzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Eingebaute elektronische feuchte- verlaufsabhängige Automatikfunktion. Zusätzlich zur automatischen Feuchte- steuerung nach Bedarf, über handels- üblichen Ein-/Ausschalter (parallel mit Raumlicht) schaltbar, Nachlaufzeit von 6, 10, 15, oder 21 Min. wählbar und Anlaufverzögerung 0 oder 45 Sek. Die Feuchte-Automatikfunktion kann mit zusätzlichem Schalter deaktiviert werden. Leistung: Planmäßiger Volumenstrom 60 m3/h bei 260 Pa Druckreserve. Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m2 = 35 dB(A) Schallleistung 39 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutz- isoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 18 Watt, Zuleitung: NYM-O, 3x1,5mm2 (4x1,5mm2 für Deaktivierung der Automatikfunktion) Fabrikat: Helios Ventilatoren Typ: ELS-VF 60 Artikel: 08161
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,38* | € 247,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 210,72* | € 254,58* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 215,30* | € 260,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 221,64* | € 267,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 235,06* | € 284,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|