Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAVIN Schallschutz Bogen schallgedämmt AD 50 mm x 67° Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAVIN Schallschutz Bogen schallgedämmt AD 50 mm x 67° Grad
WAVIN Schallschutz Bogen schallgedämmt AD 50 mm x 67° Grad
Artikel-Nr.:
     2172-49781
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     3070367
EAN/GTIN:
     4026294809095
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Abwasser Y-Stück
abfluß winkelstück pvc
WAVIN Schallschutz Bogen schallgedämmt AD 50 mm x 67° Grad

Farbe: schwarz
Nennweite: DN 50
Außendurchmesser: 50 mm
Winkel: 67° Grad
Modell: WAVIN

Schallgedämmtes Abflussrohrsystem aus mineralverstärktem Polypropylen (PP), dass nicht nur eine erhöhte Festigkeit bietet, sondern auch besonders geräuscharm und leicht zu installieren ist.

Besonderheiten:
weniger Geräusche durch schwere Formteile
einfachere Installation gerippte Formteile bieten dem Verarbeiter einen besseren Halt
Winkelkennzeichungen für Drehungen zur einfachen Ausrichtung verfügen die Formteile über verschiedene Markierungen in Intervallen von 15 Grad und 45 Grad
Einstecktiefenerkennung durch Rippen an den Einsteckenden der Formteile wird die vollständige Einführung in die Muffe einfacher
die Farbe schwarz erhöht den UV-Schutz und ist weniger anfällig gegenüber Schmutz


WAVIN-Bogen schallgedämmt aus mineralverstärktem Polypropylen (PP) mit eingelegtem Lippendichtelement Zulassungs-Nr. Z-42.1-539
Weitere Suchbegriffe: abwasser y-stück, WAVIN, WAWIN, comfort, sanibel, Schallschutz, Rohr, Muffe, Bogen, Abzweig, Siphon, Siphonbogen, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Überschiebemuffe, Langmuffe, Muffenstopfen, Übergangsrohr, Reinigungsrohr, Ersatzdichtelement, Schelle, Brandmanschette, Schutzband, Polypropylen, PP, Dichtelement, schallgedämmt, Abflussrohrsystem, Abfluss, Rohrsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.