Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austria Email - Solarspeicher HT 500 ERMR - 500 Liter, inklusive Folienmantel s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austria Email - Solarspeicher HT 500 ERMR - 500 Liter, inklusive Folienmantel s
Artikel-Nr.:
     2172-49443
Hersteller:
     Austria Email
Herst.-Nr.:
     947061
EAN/GTIN:
     9004464448027
Suchbegriffe:
Folienmantel Heizung
Heizungsfolienmantel
folienmantel heizung
Austria Email - Solarspeicher HTP 500 ERMR - 500 Liter, inklusive Folienmantel silber
Solare Brauchwasserwärmung und Heizungsunterstützung


Werksartikelnummer: 259270
Artikelnummer Folienmante weiß: 875060


945728 (Austria Email GmbH)
A26085 (Austria Email AG)
A26085 (Austria Email AG)


BESCHREIBUNG:
Große Wärmetauscher-Flächen
Eingeschweißte Hochleistungs-Glattrohrregister (kalkunempfindlich)
Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753 T3 und T6
Hochwertige PU-Isolierung, 50 mm
Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung
Thermometer, Blindflansch (D 180 mm) und Flanschisolierhaube werkseitig montiert
Alle Speicher inkl. 1 1/2" -Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH
Fühlerpositionierung variabel (Doppel-Fühlerkanal)
Zubehör: ATR-Ladepumpenreglerkombination
Beigepackter Folienmantel, Farbe wählbar, dadurch reduzierte Lagerhaltung
Höhenverstellbare Füße (beigepackt)

Energieeffiziensklasse: B
Weitere Suchbegriffe: Speicher, Warmwasserspeicher, WW-Speicher, 140 Liter Speicher, Boiler, Brauchwasser Speicher, Brauchwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Austria Email, Austria, Ditech, Folie, Folienmantel, silber, Standspeicher, Beistellspeicher, Solarspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 981,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,87*
€ 1.379,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,04*
€ 1.355,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,92*
€ 1.276,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,00*
€ 1.226,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,13*
€ 1.167,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.