Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Belüftungsventil GRB50 für Entwässerungssysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Belüftungsventil GRB50 für Entwässerungssysteme
GEBERIT Belüftungsventil GRB50 für Entwässerungssysteme
Artikel-Nr.:
     2172-48520
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     359900001
EAN/GTIN:
     4025416352105
Suchbegriffe:
Abflussrohrbeluefter
Rohrbelüfter
GEBERIT Belüftungsventil GRB50 für Entwässerungssysteme

Ersatz für Art.-Nr. 303.900.00.1, 305.900.00.1
Geberit Belüftungsventil GRB50, für Entwässerungssysteme: d=50mm, G=1 1/2", d1=63mm
GE Geberit Belüftungsventil GRB50 32/63
für Entwässerungssysteme
Verwendungszwecke
- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den
Rohrdimensionen D 32-63 mm
- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen
Eigenschaften
- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I
Technische Eigenschaften
- Farbe: weiß
- Betriebstemperatur (GradC): -20 - +60
GradC
- Luftvolumenstrom (Nachströmluft) bei
-250 Pa (l/s): 7,2 l/s
- Werkstoff: ABS
- B / Breite (cm): 7,4 cm
- d, D / Außendurchmesser (mm): 50 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): 63 mm
- di, D / Innendurchmesser (mm): 32 / 40
mm
- G / Rohrgewinde ("): 1 1/2 "
- H / Höhe (cm): 7,3 cm
- h / Höhe Teilmaß (cm): 3,2 cm
- L / Länge (cm): 8,3 cm
Zusätzlicher Lieferumfang
- Manschette
Weitere Suchbegriffe: Ostendorf, Skolan, Abflussrohr, schallgedämmt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,80*
€ 44,29*
Lager 2172
20
€ 6,90*
ab € 34,99*
€ 45,49*
€ 5,95*
ab € 44,68*
€ 57,85*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.