Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMAFLEX Isolierung ThermaSmart eckige Isolierhülse 100% ENEV-Q 35 mm AD / 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-47571
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     3009030035518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
THERMAFLEX Isolierung ThermaSmart eckige Isolierhülse 100% ENEV-Q 35 mm AD / 30 mm Dicke / 1,5 Meter, gelb

Fb = Fußbodenaufbau

Die ThermaSmart ENEV-Q Isolierhülse für den Fußbodenaufbau wurde speziell auf Stakeholderwunsch entwickelt. Es verringert den Wärmeverlust, schützt Rohre vor Beschädigungen und erfüllt alle gesetzlichen und Umweltvorgaben. Die ThermaSmart ENEV-Q Isolierhülse wird Ihnen Geld sparen und den Wohnkomfort erhöhen.

ThermaSmart ENEV-Q schützt die Wärmeverteilungsleitungen in Unterbodenanwendungen. Die viereckige Form reduziert die Höhe im Boden und die nach oben erweiterte Rohrführung ermöglicht eine einfache Montage.
Das rechteckige Design von ThermaSmart ENEV-Q wurde speziell für die EnEV-konforme Dämmung von Wärmeverteilungsleitungen im Fußbodenaufbau entwickelt. ThermaSmart ENEV-Q benutzt modernen Thermoplast-Schaum mit coextrudierter gelber Polyolefin Außenhaut, um all Ihren Anforderungen an eine Isolierung im Fußbodenaufbau zu entsprechen.

Nachhaltigkeit: wiederverwertbar
Spezifikationen:
Isolierung geschützt vor mechanischer Beschädigung durch strapazierfähige und auffällige Außenhaut, Durchstoßfestigkeit
Kraft 10%: 0,035-0,045 N/mm2
Kraft 20%: 0,060-0,090 N/mm2
Kraft 50%: 0,130-0,170 N/mm2
Brandverhalten: Baustoffklasse: EL
Gesundheit: Ohne FCKW/ HFCKW hergestellt
Erfüllt die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien)
VOC konform (volatile organic compounds, flüchtige organische Verbindungen)
RoHS konform (Restriction of Hazardous Substances; Beschränkung gefährlicher Stoffe)
Zertifikate: Konform mit EnEV, Prüfbericht Trittschalldämmung
Isolierung: Hervorragende Dämmeigenschaften, Lambda 0,038 W/mK bei 40°C (EN ISO 8497)
Wasser: Geschlossene Zellstruktur für hervorragende Wasserdampfsperre, Wasseraufnahme WS01 (EN 13472)
Betriebstemperatur: Breiter Temperatureinsatzbereich, ab -80°C bis maximal 95°C (EN 14707)
Weitere Suchbegriffe: dämmstoffschlauch thermaflex, rohrisolierung, Thermaflex, PE Isolierung 13mm, Isolierung 13mm Dicke, Isolierung 13mm stark, Climaflex-stabil, PE Isolierung 102-13, Climaflex-stabil PE Isolierung 102-13, Rohrisolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kupferrohre, Isolierunf für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, Pe 102-13mm, Thermaflex PE, PE Thermaflex, Wärmedämmung Rohre, Rohrleitungenstabil Dämmdicke 13 mm, PE Isolierung 102-13,Stabil PE Isolierung 102-13, Rohrisolierung Wärmedämmung, Rohre Rohrleitungen, Rohrisolierung Wärmedämmung Rohre Rohrleitungen, XT Isolierung 13 mm, 102x13, 102-13, Rohrisolierung 102-13, Rohrisolierung 102x13mm, Wärmeisolierung, ENEV, ENEV-Q, ENEVQ, Isolierhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.