Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMAFLEX Isolierung ThermaSmart 100% ENEV 20 mm AD / 20 mm Dicke / 1,5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THERMAFLEX Isolierung ThermaSmart 100% ENEV 20 mm AD / 20 mm Dicke / 1,5 Meter
THERMAFLEX Isolierung ThermaSmart 100% ENEV 20 mm AD / 20 mm Dicke / 1,5 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-47544
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     3008020020500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
THERMAFLEX Isolierung ThermaSmart 100% ENEV 20 mm AD / 20 mm Dicke / 1,5 Meter

Betriebssicherheit und finanzielle Vorteile durch eine sachgemäße Dämmung zeichnet unsere ThermaSmart ENEV Rohrisolierung aus. Die hochwertigen Materialien in ThermaSmart ENEV kombinieren hervorragenden Schutz vor Wärmeverlusten mit einer einfachen und anwenderfreundlichen Installation.

Speziell für den deutschen Markt
ThermaSmart ENEV ist ein modernes Isoliermaterial aus Thermoplast-Schaum mit einer Produktreihe, die speziell auf die Anforderungen der deutschen Energieeinsparverordnung EnEV zugeschnitten ist. Es hat eine geschlossene Zellstruktur und bleibt flexibel im gesamten Temperatureinsatzbereich von -80 °C bis + 95 °C. Das Material ist strapazierfähiger als herkömmliche Elastomere, bietet hervorragende Isoliereigenschaften und erfüllt hohe Brandschutzstandards.

Nachhaltigkeit: vollständig wiederverwertbar
Brandverhalten: Unbedenklich im Brandfall (Baustoffklasse CL - s1, d0)
Gesundheit: Ohne FCKW/ HFCKW hergestellt Erfüllt die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) VOC konform (volatile organic compounds; flüchtige organische Verbindungen)RoHS konform (Restriction of Hazardous Substances; Beschränkung gefährlicher Stoffe
UV: UV-Beständigkeit getestet nach ISO 4895-2
Isolierung: Flexibler Thermoplast-Schaum, Hervorragende Dämmeigenschaften
Lambda 0,036 W/mK bei 40°C (EN ISO 8497)
Lambda 0,032 W/mK bei 0°C (EN ISO 8497)
Wasser: Geschlossene Zellstruktur für hervorragende Wasserdampfsperre, Wasserdampfdiffusionswiderstand ϻ-Wert ≥ 15.000 (DIN 52615), Wasseraufnahme WS01 (EN 13472)
Betriebstemperatur: Breiter Temperatureinsatzbereich, ab -80°C bis maximal 95°C (EN 14707)
Weitere Suchbegriffe: dämmstoffschlauch thermaflex, rohrisolierung, Thermaflex, PE Isolierung 13mm, Isolierung 13mm Dicke, Isolierung 13mm stark, Climaflex-stabil, PE Isolierung 102-13, Climaflex-stabil PE Isolierung 102-13, Rohrisolierung für Kupferrohre, Isolierung für Kupferrohre, Isolierunf für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, Pe 102-13mm, Thermaflex PE, PE Thermaflex, Wärmedämmung Rohre, Rohrleitungenstabil Dämmdicke 13 mm, PE Isolierung 102-13,Stabil PE Isolierung 102-13, Rohrisolierung Wärmedämmung, Rohre Rohrleitungen, Rohrisolierung Wärmedämmung Rohre Rohrleitungen, XT Isolierung 13 mm, 102x13, 102-13, Rohrisolierung 102-13, Rohrisolierung 102x13mm, Wärmeisolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.