Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xylem TW-Zirkulationspumpe ecocirc PRO PRO 15-1/65 U, BL 65mm, Rp 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xylem TW-Zirkulationspumpe ecocirc PRO PRO 15-1/65 U, BL 65mm, Rp 1/2
Xylem TW-Zirkulationspumpe ecocirc PRO PRO 15-1/65 U, BL 65mm, Rp 1/2
Artikel-Nr.:
     2172-4743
Hersteller:
     Xylem Laing
Herst.-Nr.:
     60A0D5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpe 230v
umwälzpumpen
Xylem TW-Zirkulationspumpe ecocirc PRO PRO 15-1/65 U, BL 65mm, Rp 1/2

Lowara Z-Pumpe ecocirc PRO 15-1/65B U
L:65 RP 1/2" PN10 4-9W WD-Schale

Hocheffizienzpumpe in ECM-Technologie
mit wellenlosem Kugelmotor und inte-
griertem Übertemperatur-/
Trockenlaufschutz für den Einsatz in der
Trinkwasserzirkulation. Stufenlos
einstellbar, mit Wärmedämmschale und
integrierter Zeitschaltuhr.

Regelungsarten und Funktionen:
-Manuell, stufenlos einstellbare
Drehzahl.
-Einstellung individueller Betriebs-/
Abschaltzeiten über integrierte Tages-
Zeitschaltuhr (Schalt-Reiter).
-Automatischer Schnellentlüftungsmodus.
-Stand-by Einstellung.

Sonstiges:
-Wellenloser, spielfreier Kugelmotor
mit hochtemperaturbeständiger Keramik-
Lagerkugel.
-Integrierter Übertemperatur-/
Trockenlaufschutz.
-Demontierbar zur evtl. Kalkentfernung
mit einfachen Haushaltsmitteln.
-LED-Betriebs- und Störungsanzeige.
-Wärmedämmschale.

Technische Daten:
Pumpe
Fördermedium: Trinkwasser
Max. Förderhöhe: 1 m
Max. Fördermenge: 0,9 m3/h
Max. Systemdruck: 10 bar
Temperaturbereich:
Medium -10C bis +95C
(nicht gefrierend/nicht kondensierend)
Anschlussgewinde: Rp 1/2"
Einbaulänge: 65 mm

Motor
Anschluss: 1ph 230 V +/- 10%
Frequenz: 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: 3-9W
Schutzart: IP44
Isolationsklasse: 155 (F)


Weitere Suchbegriffe: trinkwasser umwälzpumpe, Laing, Umwälzpumpe, Trinkwasserzirkulationspumpe, hocheffizient
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.