Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI X2 Plan-K-Austausch-HK, Typ 12 BH 559 x 66 x 1005 mm, weiß mit Abd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI X2 Plan-K-Austausch-HK, Typ 12 BH 559 x 66 x 1005 mm, weiß mit Abd.
Artikel-Nr.:
     2172-47279
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PK012D510
EAN/GTIN:
     4037486063003
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
KERMI X2 Plan-K-Austausch-HK, Typ 12 BH 559 x 66 x 1005 mm, weiß mit Abd.

KERMI therm-x2
Plan-Kompakt-Austauschheizkörper
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem. EN 442. Serielle
Durchströmung der Platten. Identische
Rohranschlussmaße wie
DIN-Stahlradiatoren und
DIN-Gussradiatoren nach DIN 4703. Plane
Frontplatte, ohne umlaufende Sicken.
Rückseite profiliert, Sickenteilung 33
1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung
und geschlossene seitliche Blenden.
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt, und
zusätzliches X2-Set (inkl.
Entlüftungsstopfen), Blindstopfen
werksseitig eingeschraubt.
Montagefertig in baustellengerechter
Schutzverpackung.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich.
Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2.
Anschlüsse: 4 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

Typ: 12
Bauhöhe: 559 mm
Baulänge: 1005 mm
Bautiefe: 66 mm
Farbe: weiß
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: mit
Heizkörperexponent: 1,3307
Wärmeleist. 75/65-20: 1040 Watt
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Kompakt-Heizkörper, Austausch, Austausch-Kompakt, Kompakt-Austausch, Kompaktheizkörper, Kermiheizkörper, Kermi-Heizkörper, Bohrkonsolen, Radiator, Planheizkörper, Kermi Planheizkörper, Vertikalheizkörper, Designheizkörper, Therm X2, Profil-Kompakt, Wärmeverteilung, Energiesparheizkörper, nur Kompakt, nur Kompaktheizkörper, Typ 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,04*
€ 522,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,73*
€ 504,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,34*
€ 484,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.