Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi PLS Therm X2 VERTEO-LINE-Heizkörper senkrecht Typ 20/1600/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi PLS Therm X2 VERTEO-LINE-Heizkörper senkrecht Typ 20/1600/400
Kermi PLS Therm X2 VERTEO-LINE-Heizkörper senkrecht Typ 20/1600/400
Artikel-Nr.:
     2172-47046
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PLS201600401X3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper 1600 x 400
Kermi PLS Therm X2 VERTEO-LINE-Heizkörper senkrecht Typ 20/1600/400
weiß RAL 9016

Typ 20 - zweireihig
Bauhöhe: 1600 mm
Baulänge: 400 mm
Bautiefe: 66 mm
Heizkörperexponent: 1,2879
Wärmeleistung 75/65°C 868 Watt
Wärmeleistung 70/55°C 698 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 446 Watt

KERMI Verteo Line aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle Durchströmung der
Platten. Dezente, vertikal feinprofilierte Frontplatte mit einer Teilung von 70 mm. Frontplatte wärmeschlüssig verklebt für optimalen Wärmeübergang. Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm. Geschwungene, übergreifende und geschlossene seitliche Blenden. Inkl. auf System abgeglichenes Wandkonsolen-Montageset, welches die Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang enthalten. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2.
Anschlüsse: 6 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 8 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper kermi, heizkörper ral 9016, Therm X2, Kermi Verteo, Verteo, Verteo Wandheizkörper, Verteo Line, Lineheizkörper, Line-Heinzkörper, Kermi Designheizkörper, Verteo Lineheizkörper, Line Heinzkörpersenkrecht,RAL 9016, FSN, Typ 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 687,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,93*
€ 968,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,43*
€ 958,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,77*
€ 879,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,62*
€ 845,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,61*
€ 818,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.