Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi FSN Therm X2 VERTEO-PROFIL-Heizkörper senkrecht Typ 22/2400/800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi FSN Therm X2 VERTEO-PROFIL-Heizkörper senkrecht Typ 22/2400/800
Kermi FSN Therm X2 VERTEO-PROFIL-Heizkörper senkrecht Typ 22/2400/800
Kermi FSN Therm X2 VERTEO-PROFIL-Heizkörper senkrecht Typ 22/2400/800
Artikel-Nr.:
     2172-46966
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     FSN222400801X3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi FSN Therm X2 VERTEO-PROFIL-Heizkörper senkrecht Typ 22/2400/800
weiß RAL 9016

Typ 22 - zweireihig mit zwei Konvektoren
Bauhöhe: 2400 mm
Baulänge: 800 mm
Bautiefe: 100 mm
Heizkörperexponent: 1,3646
Wärmeleistung 75/65°C 3636 Watt
Wärmeleistung 70/55°C 2884 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 1796 Watt

KERMI Verteo Profil aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle Durchströmung der Platten (Typ 20, 21, 22). Sickenteilung 33 1/3 mm. Geschwungene, übergreifende und geschlossene seitliche Blenden (Typ 20, 21, 22).
Inkl. auf System abgeglichenes Wandkonsolen-Set, welches die Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang enthalten. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2.
Anschlüsse: Typ 10: 4 x G 1/2" Innengewinde
Typ 20/21/22: 6 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper, heizkörper ral 9016, Therm X2, Kermi Verteo, Verteo, Verteo Wandheizkörper, Verteo Plan, Kermi Designheizkörper, Verteo Profilheizkörper, Profil-Heinzkörper, Profil Heinzkörpersenkrecht,RAL 9016, FSN, Typ 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.234,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,24*
€ 1.698,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,77*
€ 1.681,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,99*
€ 1.591,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,59*
€ 1.533,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,99*
€ 1.469,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.