Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi FSN Therm X2 VERTEO-PROFIL-Heizkörper senkrecht Typ 20/1600/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi FSN Therm X2 VERTEO-PROFIL-Heizkörper senkrecht Typ 20/1600/500
Kermi FSN Therm X2 VERTEO-PROFIL-Heizkörper senkrecht Typ 20/1600/500
Artikel-Nr.:
     2172-46887
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     FSN201600501X3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper 1600x500
Kermi FSN Therm X2 VERTEO-PROFIL-Heizkörper senkrecht Typ 20/1600/500
weiß RAL 9016

Typ 20 - zweireihig
Bauhöhe: 1600 mm
Baulänge: 500 mm
Bautiefe: 64 mm
Heizkörperexponent: 1,3035
Wärmeleistung 75/65°C 1188 Watt
Wärmeleistung 70/55°C 952 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 606 Watt

KERMI Verteo Profil aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle Durchströmung der Platten (Typ 20, 21, 22). Sickenteilung 33 1/3 mm. Geschwungene, übergreifende und geschlossene seitliche Blenden (Typ 20, 21, 22).
Inkl. auf System abgeglichenes Wandkonsolen-Set, welches die Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang enthalten. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2.
Anschlüsse: Typ 10: 4 x G 1/2" Innengewinde
Typ 20/21/22: 6 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper kermi, heizkörper ral 9016, Therm X2, Kermi Verteo, Verteo, Verteo Wandheizkörper, Verteo Plan, Kermi Designheizkörper, Verteo Profilheizkörper, Profil-Heinzkörper, Profil Heinzkörpersenkrecht,RAL 9016, FSN, Typ 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,96*
€ 740,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,41*
€ 733,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,33*
€ 701,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,85*
€ 673,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,58*
€ 617,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.