Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaflex PE Robust Dämmhülse eckig Rohr:15 / 25 mm Länge 2m, blau, Preis p


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-46866
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     TL1525DHQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
Thermaflex PE Robust Dämmhülse eckig Rohr:15
DSD:25 mm, L:2m, blau

Länge: 2 m
Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff zur Reduzierung von Wärmeverlusten an Heizungs- und Sanitäranlagen. MaterialtypSchaumstoff auf Polyethylen-Basis. Werkseitig hergestellte Polyethylen Produkte (PEF) nach EN 14313. Farbe: Schaumstoff: grau, Folie: blau
Besonderheiten: Speziell entwickelte Dämmschläuche mit einem exzentrischen, rechteckigen Querschnitt zur Vermeidung von Wärmeverlust und zur Platzeinsparung bei Anwendungen auf Rohfußböden. Robuste Schutzfolie mit Prägung für zusätzlichen mechanischen Schutz während der Installation.
Hinweise: Nach der Installation kann während der ersten und sogar späteren Betriebsphase eine lineare Schrumpfung von ca. 2% (oder mehr in speziellen Fällen) auftreten. Unter bestimmten Bedingungen (z.B. hohe Feuchte, Hauptverteilerrohre, Rohre mit konstantem oder fast konstantem Durchsatz) müssen Kaltwasserleitungen mit Armaflex gedämmt werden, ebenso wie die Kühlwasserleitungen in Klimaanlagen. EG-Konformitätszertifikat Nr. EC-ATC-300 (1d)

Weitere Suchbegriffe: dämmstoffschlauch thermaflex, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, Flexalen, Flexalen 1000, Flexalen Heizung, Mehrleitersystem, Heizungsrohre für Erdreich, isolierte Heizungsrohre für Erdreich, Mediumrohr, vorisolierte Rohrsysteme, Heizungsrohre isoliert, gedämmte Heizungsrohre für Erdreich, unterirdische Rohrleitungen, gedämmte Doppelrohre für Heizung, Doppelrohrsystem, vorisoliertes Kunststoffrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.