Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 1000, 975 x 1025 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 1000, 975 x 1025 mm
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 1000, 975 x 1025 mm
Artikel-Nr.:
     2172-45858
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     610357
EAN/GTIN:
     4015211610357
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler schrank
FONTERRA Aufputz-Verteilerschrank, weiß Typ 1000, 975 x 1025 mm

AP-Verteilerschrank
- für Fonterra-Flächentemperierung

- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016

- höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 140 mm

Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

Modell 1294.1

Artikel 610 357
Typ: 1000
L1: 975
L2: 1025
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12
Differenzdruckregler + Wärmemengenzähler senkrecht: <=11
Differenzdruckregler + Anschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht Anschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2: <=12
1000 Viega 610357
Viega Aufputz-Verteilerschrank 1294.1 in 975x1025mm
Viega Aufputz-Verteilerschrank 1294.1
in 975x1025mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,23*
€ 250,06*
Lager 2172
6
€ 6,90*
ab € 217,72*
€ 262,98*
€ 5,95*
ab € 257,80*
€ 308,18*
€ 6,99*
ab € 290,26*
€ 343,79*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.