Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi PTV Therm X2 Plan-Ventilheizkörper Typ 33/605/405 Anschluss Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi PTV Therm X2 Plan-Ventilheizkörper Typ 33/605/405 Anschluss Rechts
Kermi PTV Therm X2 Plan-Ventilheizkörper Typ 33/605/405 Anschluss Rechts
Kermi PTV Therm X2 Plan-Ventilheizkörper Typ 33/605/405 Anschluss Rechts
Artikel-Nr.:
     2172-43465
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PTV330600401R1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi PTV Therm X2 Plan-Ventilheizkörper Typ 33/605/405 Anschluss Rechts
Der Energiespar-Heizkörper inkl. Bohrkonsolen

Typ 33 - dreireihig mit drei Konvektoren
Bauhöhe: 605 mm
Baulänge: 405 mm
Bautiefe: 157 mm
Wärmeleistung 70/55°C 722 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 463 Watt
Ventil Rechts

KERMI therm-x2 Plan-Ventilheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle Durchströmung der Platten. Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kV-Wert ist werksseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt. Plane Frontplatte, ohne umlaufende Sicken. Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden. Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, welches die Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen eingeschraubt. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Die Bauausführung entspricht den Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2. Anschlüsse: 2 x G 3/4" Außengewinde nach DIN EN 16313 Thermostatkopf- gewinde: M 30 x 1,5 mm, Schließmaß Ventileinsatz 11,8 mm
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, nur Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil, Therm-X2, Therm X2, PTV, Kermiheizkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,63*
€ 550,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.