Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 10/305/1005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 10/305/1005
Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 10/305/1005
Artikel-Nr.:
     2172-42143
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PK0100310
EAN/GTIN:
     4037486066059
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 10/305/1005

DKERMI Plan-Kompaktheizkörper aus
(Niedertemperatur-Heizkörper)
Stahlblech gem. EN 442. Plane
Frontplatte, ohne umlaufende Sicken.
Rückseite profiliert, Sickenteilung 33
1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung
und geschlossene seitliche Blenden (Typ
11). Typ 10 mit seitlich umgreifender
Planfront und oberem festen
Kantenschutz.
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind- und
Entlüftungsstopfen im Lieferumfang
enthalten. Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich.
Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2.
Anschlüsse: 4 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

Typ: 10
Bauhöhe: 305 mm
Baulänge: 1005 mm
Bautiefe: 63 mm
Farbe: weiß
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: ohne
Heizkörperexponent: 1,2923
Wärmeleist.75/65-20: 289 Watt
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, nur Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.